K2 Systems - M K2 INOX - 1001643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
largeur - 50 mm
hauteur - 12.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786201013
Réf. Sonepar
08173620101
Réf. Fournisseur
1001643
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
largeur:
50 mm
hauteur:
12.5 mm
profondeur:
33.8 mm
avec matériau de fixation:
Non


