K2 Systems - MiniFive MK2 Front - 2004212

CopieCopie
K2 Systems - MiniFive MK2 Front

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 101.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214648

Réf. Sonepar

08173621464

Réf. Fournisseur

2004212

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

90 mm

hauteur:

101.5 mm

profondeur:

46.7 mm

avec matériau de fixation:

Non

Accessoire de fixation du module au système MiniRail MK2 pour améliorer la ventilation sous le module avec une inclinaison à 5°. Largeur: 9 cm. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66