K2 Systems - MINIRAIL KIT - 2002341

CopieCopie
K2 Systems - MINIRAIL KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 0.385 m

  • largeur - 78.2 mm

  • hauteur - 20.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786208739

Réf. Sonepar

08173620873

Réf. Fournisseur

2002341

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

0.385 m

largeur:

78.2 mm

hauteur:

20.1 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

0.729 kg/m

Rails courts pour montage de modules photovoltaïques sur toitures tôle trapézoïdale. 4 vis avec rondelle pour tôle mince inclus