K2 Systems - MULTIANGLE TOP FLANGE - 2002054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 1.45 m
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786207411
Réf. Sonepar
08173620741
Réf. Fournisseur
2002054
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
1.45 m
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
poids:
1.034 kg/m
Profilé avant avec des perçages pour poser le module en portrait ou paysage. aluminium 60x40x4 mm, longueur de 1.450 mm


