K2 Systems - MultiAngle Wind brace 30x30x3; 1,50m - 2000002

CopieCopie
K2 Systems - MultiAngle Wind brace 30x30x3; 1,50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 1.5 m

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 30 mm

  • avec canal de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786204151

Réf. Sonepar

08173620415

Réf. Fournisseur

2000002

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

1.5 m

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

0.48 kg/m

Pare-vent pour le système K2 MultiAngle. Profilé en L en aluminium 30x30x3, 1,50m.