K2 Systems - MultiRail 10 CSM - 2004209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 0.1 m
largeur - 39 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786204434
Réf. Sonepar
08173620443
Réf. Fournisseur
2004209
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
0.1 m
largeur:
39 mm
hauteur:
35 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
poids:
0.669 kg/m
De rail courts avec confirmation statique dans la base K2. Pour un montage direct en orientation paysage sur un revêtement en tôle ondulée d'un rayon de 22-45 mm. Longueur : 100 mm. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM


