K2 Systems - MULTIRAIL 25/4 - 2002793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 0.25 m
largeur - 39 mm
hauteur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786211005
Réf. Sonepar
08173621100
Réf. Fournisseur
2002793
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
0.25 m
largeur:
39 mm
hauteur:
32 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
1654.2 mm³
couple résistant Wy:
2429.5 mm³
poids:
0.5835 kg/m