K2 Systems - MultiRail 25 CSM - 2004210

CopieCopie
K2 Systems - MultiRail 25 CSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 0.25 m

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786204441

Réf. Sonepar

08173620444

Réf. Fournisseur

2004210

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

0.25 m

largeur:

39 mm

hauteur:

35 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

0.669 kg/m

De rail courts avec confirmation statique dans la base K2. Pour un montage direct en orientation paysage sur un revêtement en tôle ondulée d'un rayon de 22-45 mm. Longueur : 250 mm. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM