K2 Systems - N-Rack 2.20 CS Kit - 2004656
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - sol
longueur du module - 1905 mm
largeur du module - 1144 mm
angle d'inclinaison - 20...20 °
toiture - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786216628
Réf. Sonepar
08173621662
Réf. Fournisseur
2004656
Marque
K2 Systems
mode de pose:
sol
longueur du module:
1905 mm
largeur du module:
1144 mm
angle d'inclinaison:
20...20 °
toiture:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
ajustable:
Oui
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Oui
perforation du toit nécessaire:
Non
orientation de la fixation:
vertical
ancrage:
socle
poids:
173.61 kg


