K2 Systems - Pin - 2004241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille en forme de R
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
diamètre - 8 mm
longueur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786208685
Réf. Sonepar
08173620868
Réf. Fournisseur
2004241
Réf. Commerciale
K2 Systems
modèle:
douille en forme de R
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
diamètre:
8 mm
longueur:
65 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)