K2 Systems - PLAQUE DE COMPENSATION 4MM - 2002332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque d'écartement
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 100 mm
hauteur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786208692
Réf. Sonepar
08173620869
Réf. Fournisseur
2002332
Marque
K2 Systems
modèle:
plaque d'écartement
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
100 mm
hauteur:
4 mm
profondeur:
111 mm
avec matériau de fixation:
Non
Plaque de compensation à fixer sous la plaque de base du crochet pour compenser les différences de hauteur du lattis. Dimensions : 111x100x4 mm. Compatible avec SingleHook 1.1, SingleHook 3S, SingleHook 4S, SingleHook Vario. Matériau : alum


