K2 Systems - RAILCONNECTOR FLATCONNECTOR KIT - 1006039

CopieCopie
K2 Systems - RAILCONNECTOR FLATCONNECTOR KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord de profilé

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 24.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786203574

Réf. Sonepar

08173620357

Réf. Fournisseur

1006039

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

raccord de profilé

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

200 mm

hauteur:

24.5 mm

profondeur:

51 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Elément de jonction permettant la liaison entre deux rails BasicRail 22 K2 ou FlatRail . Vis incluses. Matériau: aluminium EN AW 5754 H111, acier inox A2