K2 Systems - RAILCONNECTOR MEDIUM / ALPIN KIT - 1004109

CopieCopie
K2 Systems - RAILCONNECTOR MEDIUM / ALPIN KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord de profilé

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786202034

Réf. Sonepar

08173620203

Réf. Fournisseur

1004109

Marque

K2 Systems

modèle:

raccord de profilé

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

200 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

47.5 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail Medium ou Alpin. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66 / Acier inoxydable A2