K2 Systems - RAILCONNECTOR SINGLERAIL 36 KIT - 2001976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord de profilé
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 250 mm
hauteur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786207121
Réf. Sonepar
08173620712
Réf. Fournisseur
2001976
Marque
K2 Systems
modèle:
raccord de profilé
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
250 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
48.6 mm
avec matériau de fixation:
Oui


