Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - RAILCONNECTOR SINGLERAIL 63 KIT - 2001627

CopieCopie
K2 Systems - RAILCONNECTOR SINGLERAIL 63 KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord de profilé

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 37.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786206421

Réf. Sonepar

08173620642

Réf. Fournisseur

2001627

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

raccord de profilé

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

300 mm

hauteur:

37.6 mm

profondeur:

35.2 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Elément de jonction utilisé pour la liaison entre deux rails SingleRail 63 K2. Vis incluses. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, acier inox A2