K2 Systems - RAILCONNECTOR ULTRA LIGHT - 1004107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord de profilé
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 200 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786202027
Réf. Sonepar
08173620202
Réf. Fournisseur
1004107
Réf. Commerciale
K2 Systems
modèle:
raccord de profilé
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
200 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
46 mm
avec matériau de fixation:
Oui
Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail XS, UltraLight ou Light. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. Matériau : Aluminium EN AW 5754 H22 / Acier inoxydable A2