K2 Systems - S DOME 6.10 WINDBREAKER LONG - 2003250

CopieCopie
K2 Systems - S DOME 6.10 WINDBREAKER LONG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 2204 mm

  • hauteur - 115.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214013

Réf. Sonepar

08173621401

Réf. Fournisseur

2003250

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

largeur:

2204 mm

hauteur:

115.1 mm

profondeur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Non

Windbreaker K2 pour évacuer le vent à l?arrière du S-Dome 6.10 système. Convient pour des longueurs de module de 1799 mm - 2150 mm. Matériau: Acier avec revêtement Magnelis ZM310