K2 Systems - SELF LOCKING NUT M8 - 2002744

CopieCopie
K2 Systems - SELF LOCKING NUT M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Oui

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • avec bride - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786210671

Réf. Sonepar

08173621067

Réf. Fournisseur

2002744

Marque

K2 Systems

modèle:

écrou

autobloquant:

Oui

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier inoxydable

avec bride:

Oui

Soudable:

Oui

avec bague en nylon:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

11.1 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

Écrou avec bride crantée et insert en plastomère pour un verrouillage sûr selon la norme DIN 6926. Matériel : Acier inoxydable A2