K2 Systems - Self-tapping metal screw 6.8x140 - 2003527

CopieCopie
K2 Systems - Self-tapping metal screw 6.8x140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • diamètre du filetage - 6.8 mm

  • longueur - 140 mm

  • système à vis - hexagone extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786212835

Réf. Sonepar

08173621283

Réf. Fournisseur

2003527

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

6.8 mm

longueur:

140 mm

système à vis:

hexagone extérieur

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

métrique

trempé:

Oui

tête fraisée:

Non

avec bride fixe:

Non

avec rondelle et joint:

Oui

diamètre de tête:

8 mm

taille de bit:

8

longueur de filetage:

140 mm

forme de la pointe:

auto-perçage

Vis autoperceuse 6.8x140 avec rondelle d'étanchéité montée pour fixer le K2 SpliceFoot dans le chevron (bois). Matériau : Acier inoxydable A2, avec pointe en acier trempé, rondelle d'étanchéité en acier inoxydable.