K2 Systems - SET ANGLE BACKET SOLIDRAIL - 1004110

CopieCopie
K2 Systems - SET ANGLE BACKET SOLIDRAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 75.7 mm

  • hauteur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786202041

Réf. Sonepar

08173620204

Réf. Fournisseur

1004110

Marque

K2 Systems

modèle:

raccord en croix

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

largeur:

75.7 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

3 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Connecteur d?angle K2 en acier inox V2A utilisé comme élément de jonction pour rails à assembler à 90°. Version convenant pour K2 SolidRail Light, Medium et Alpin. Vis et écrous inclus. Matériau : acier inox A2, PA