fin de vie

K2 Systems - SingleHook 3S long - 2004222

CopieCopie
K2 Systems - SingleHook 3S long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Non

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214587

Réf. Sonepar

08173621458

Réf. Fournisseur

2004222

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Non

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

largeur plaque de montage:

100 mm

longueur plaque de montage:

123.9 mm

hauteur de la plaque de montage:

25.9 mm

largeur du crochet:

35 mm

épaisseur de matériau crochet:

8.5 mm

ajustable:

Oui

perforation du toit nécessaire:

Oui

orientation de la fixation:

horizontal/vertical

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

poêle

Crochet pour tuiles avec avec 3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40,47,54mm) et longue potence. Pour chevrons à partir de 48 mm (chevrons étroits à partir de 36 mm possibles avec vis à bois M6). Prémonté avec Climber 36/50m et