K2 Systems - SingleHook FLA H35/144 75x4 - 2004416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786215546
Réf. Sonepar
08173621554
Réf. Fournisseur
2004416
Marque
K2 Systems
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
convient pour un montage sur toit incliné:
Oui
convient pour un montage sur toit plat:
Non
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
largeur plaque de montage:
75 mm
longueur plaque de montage:
52 mm
hauteur de la plaque de montage:
4 mm
largeur du crochet:
75 mm
épaisseur de matériau crochet:
4 mm
ajustable:
Oui
perforation du toit nécessaire:
Oui
ancrage:
visser
Convient pour la toiture:
tuile plate (en queue de castor)


