K2 Systems - SINGLERAIL 36; 2,10 M - 2001865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 2.1 m
largeur - 39.4 mm
hauteur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786206858
Réf. Sonepar
08173620685
Réf. Fournisseur
2001865
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
2.1 m
largeur:
39.4 mm
hauteur:
36 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
2140 mm³
couple résistant Wy:
3090 mm³
poids:
0.7692 kg/m


