K2 Systems - SINGLERAIL 36 - 2,25 M - 2003220

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - SINGLERAIL 36 - 2,25 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.25 m

  • largeur - 39.4 mm

  • hauteur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173621374

Réf. Fournisseur

2003220

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.25 m

largeur:

39.4 mm

hauteur:

36 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

2140 mm³

couple résistant Wy:

3090 mm³

poids:

0.7692 kg/m

Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 2,25m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66