K2 Systems - SingleRail 36; 2.40 m - 2003458

CopieCopie
K2 Systems - SingleRail 36; 2.40 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.4 m

  • largeur - 39.4 mm

  • hauteur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786215928

Réf. Sonepar

08173621592

Réf. Fournisseur

2003458

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.4 m

largeur:

39.4 mm

hauteur:

36 mm

avec canal de câble:

Oui

moment de résistance Wx:

2140 mm³

couple résistant Wy:

3090 mm³

poids:

1.846 kg/m

Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 2,40m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66