K2 Systems - SingleRail 36; 4.80 m - 2004393

CopieCopie
K2 Systems - SingleRail 36; 4.80 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 4.8 m

  • largeur - 39.4 mm

  • hauteur - 36 mm

  • avec canal de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786215454

Réf. Sonepar

08173621545

Réf. Fournisseur

2004393

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

4.8 m

largeur:

39.4 mm

hauteur:

36 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

2140 mm³

couple résistant Wy:

3090 mm³

poids:

0.7692 kg/m

Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 4,80m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66