Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - SLIDE GUARD - 1005828

CopieCopie
K2 Systems - SLIDE GUARD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786203451

Réf. Sonepar

08173620345

Réf. Fournisseur

1005828

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

330 mm

avec matériau de fixation:

Non

hauteur possible du cadre:

6...9 mm

Dispositif de protection pour empêcher le glissement, à utiliser en complément pour le montage en portrait de modules laminés avec une épaisseur de verre de 6 - 9 mm. Matériau: acier inox 1.4016, EPDM