K2 Systems - SOLID STANDING SEAMCLAMP - 2001712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786206599
Réf. Sonepar
08173620659
Réf. Fournisseur
2001712
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
convient pour un montage sur toit incliné:
Oui
convient pour un montage sur toit plat:
Non
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
ajustable:
Non
perforation du toit nécessaire:
Non
ancrage:
serrer
Convient pour la toiture:
plaque à joint vertical


