K2 Systems - SolidHook 4S+ - 2002402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786208968
Réf. Sonepar
08173620896
Réf. Fournisseur
2002402
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Oui
convient pour un montage sur toit plat:
Non
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
largeur plaque de montage:
100 mm
longueur plaque de montage:
124 mm
hauteur de la plaque de montage:
25.9 mm
largeur du crochet:
35 mm
épaisseur de matériau crochet:
8.5 mm
ajustable:
Oui
perforation du toit nécessaire:
Oui
ancrage:
visser
Convient pour la toiture:
poêle


