K2 Systems - SolidRail Light; 2.40 m - 2003461

CopieCopie
K2 Systems - SolidRail Light; 2.40 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.4 m

  • largeur - 39.5 mm

  • hauteur - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786215942

Réf. Sonepar

08173621594

Réf. Fournisseur

2003461

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.4 m

largeur:

39.5 mm

hauteur:

37 mm

avec canal de câble:

Oui

canal de câble optionnel:

Oui

moment de résistance Wx:

2250 mm³

couple résistant Wy:

3540 mm³

poids:

2.048 kg/m

Rail de montage K2 longueur 2,40 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66