K2 Systems - SolidRail Light; 3.65 m - 2004269

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
longueur - 3.65 m
largeur - 39.5 mm
hauteur - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786213931
Réf. Sonepar
08173621393
Réf. Fournisseur
2004269
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
longueur:
3.65 m
largeur:
39.5 mm
hauteur:
37 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
moment de résistance Wx:
2250 mm³
couple résistant Wy:
3540 mm³
poids:
0.848 kg/m


