K2 Systems - Spring plug - 2001196

CopieCopie
K2 Systems - Spring plug

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille en forme de R

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre - 3 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786205677

Réf. Sonepar

08173620567

Réf. Fournisseur

2001196

Réf. Commerciale

K2 Systems

modèle:

douille en forme de R

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

diamètre:

3 mm

longueur:

70 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

Bouchon à ressort DIN 11024. Matériau : Acier inoxydable A2-AISI304