K2 Systems - STAIR PLATE SET - 2004057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- matériau - acier inoxydable 
- traitement de la surface - non traité 
- largeur - 122 mm 
- hauteur - 14 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786215072
Réf. Sonepar
08173621507
Réf. Fournisseur
2004057
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
largeur:
122 mm
hauteur:
14 mm
profondeur:
69.2 mm
avec matériau de fixation:
Oui
La StairPlate K2 est la solution parfaite pour installer les micro-onduleurs et les optimiseurs de Solar Edge, Huawei et Enphase. Avec la StairPlate, ces appareils peuvent être facilement accrochés à presque tous les rails de montage K2 san


