K2 Systems - T-BOLT 20/12 M8x20 - 1002387

CopieCopie
K2 Systems - T-BOLT 20/12 M8x20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 20 mm

  • largeur de tête - 8.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786201303

Réf. Sonepar

08173620130

Réf. Fournisseur

1002387

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

8

longueur:

20 mm

largeur de tête:

8.7 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Non

Vis à tête marteau 20/12/ M8x20. Pour fixation du crochet au SingleRail 36 ou 50. Matériau : acier inoxydable 1,4301