Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

K2 Systems - Thread-forming metal screw 4,8x20 - 2003427

CopieCopie
K2 Systems - Thread-forming metal screw 4,8x20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • diamètre du filetage - 4.8 mm

  • longueur - 20 mm

  • système à vis - hexagone extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786210404

Réf. Sonepar

08173621040

Réf. Fournisseur

2003427

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

4.8 mm

longueur:

20 mm

système à vis:

hexagone extérieur

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

autre

trempé:

Non

traitement des surfaces:

autre

tête fraisée:

Non

avec bride fixe:

Non

avec rondelle et joint:

Oui

diamètre de tête:

8 mm

taille de bit:

8

longueur de filetage:

20 mm

forme de la pointe:

auto-perçage

Vis auto-taraudeuse Dia 4,8x20 mm pour le montage du S-Dome 6 Windbreaker. Matériau : Acier inoxydable A2, EPDM