K2 Systems - Thread-forming metal screw 6x25 - 2002937

CopieCopie
K2 Systems - Thread-forming metal screw 6x25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • diamètre du filetage - 6 mm

  • longueur - 25 mm

  • système à vis - hexagone extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786212828

Réf. Sonepar

08173621282

Réf. Fournisseur

2002937

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

6 mm

longueur:

25 mm

système à vis:

hexagone extérieur

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

métrique

trempé:

Non

traitement des surfaces:

autre

tête fraisée:

Non

avec bride fixe:

Non

avec rondelle et joint:

Oui

diamètre de tête:

8 mm

taille de bit:

8

longueur de filetage:

25 mm

forme de la pointe:

auto-perçage

Vis auto-tauraudeuse Dia 6x25 mm pour utilisation sans découpage. Matériaux: acier inoxydable A2, EPDM