K2 Systems - TILTUP VENTO BEAM 1,3M - 2003263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
longueur - 1.3 m
largeur - 46 mm
hauteur - 61 mm
avec canal de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786214143
Réf. Sonepar
08173621414
Réf. Fournisseur
2003263
Marque
K2 Systems
matériau:
aluminium
longueur:
1.3 m
largeur:
46 mm
hauteur:
61 mm
avec canal de câble:
Non
canal de câble optionnel:
Non
poids:
1.135 kg/m
Accord supérieur pour le système TiltUp Vento. Matériau : Aluminium EN AW 6060 T66 ; Longueur : 1,30 m


