K2 Systems - TILTUP VENTO BEAM 1,6M - 2003262

CopieCopie
K2 Systems - TILTUP VENTO BEAM 1,6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 1.6 m

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 61 mm

  • avec canal de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214136

Réf. Sonepar

08173621413

Réf. Fournisseur

2003262

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

1.6 m

largeur:

46 mm

hauteur:

61 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

1.135 kg/m

Accord supérieur pour le système TiltUp Vento. Matériau : Aluminium EN AW 6060 T66 ; Longueur : 1,60 m