K2 Systems - TILTUP VENTO BRACE 679 MM - 2003267

CopieCopie
K2 Systems - TILTUP VENTO BRACE 679 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 0.679 m

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 30 mm

  • avec canal de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214181

Réf. Sonepar

08173621418

Réf. Fournisseur

2003267

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

0.679 m

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

poids:

0.604 kg/m

Attelle dorsale pour le système TiltUp Vento. Matériau : aluminium EN AW 6060 T6 ; longueur : 679 mm