K2 Systems - TILTUP VENTO FOOT - 2003271

CopieCopie
K2 Systems - TILTUP VENTO FOOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786214228

Réf. Sonepar

08173621422

Réf. Fournisseur

2003271

Marque

K2 Systems

modèle:

connecteur

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

36 mm

avec matériau de fixation:

Non

Pour la connexion entre la fondation en béton et le TiliUp Vento Brace. Matériel : Aluminium EN AW 6063 T66