K2 Systems - UNIVERSAL END CLAMP ONEEND - 2002514

CopieCopie
K2 Systems - UNIVERSAL END CLAMP ONEEND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pince terminale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786209392

Réf. Sonepar

08173620939

Réf. Fournisseur

2002514

Marque

K2 Systems

modèle:

pince terminale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

65 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

33 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

30...42 mm

Etrier universel (final) K2. Simple clic pour la fixation de modules PV d'une hauteur de cadre de 30-42 mm. Non compatible avec K2 Dome 6 System et K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL et CrossRail 62/ 90. Matériau: Aluminium EN AW 6063 T66 / A