Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

K2 Systems - UNIVERSAL END CLAMP ONEEND, BLACK ANODIZED - 2002589

CopieCopie
K2 Systems - UNIVERSAL END CLAMP ONEEND, BLACK ANODIZED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pince terminale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786209842

Réf. Sonepar

08173620984

Réf. Fournisseur

2002589

Marque

K2 Systems

modèle:

pince terminale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

65 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

33 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

30...42 mm

Noir anodisé / etrier universel (final) Simple clic pour la fixation de modules PV d'une hauteur de cadre de 30-42 mm. Non compatible avec K2 Dome 6 System et K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL et CrossRail 62/ 90. Matériau: Aluminium EN AW 6