K2 Systems - UNIVERSAL MIDDLE CLAMP ONEMID, BLACK ANODIZED - 2003072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pince centrale
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
largeur - 65 mm
hauteur - 59.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786212460
Réf. Sonepar
08173621246
Réf. Fournisseur
2003072
Marque
K2 Systems
modèle:
pince centrale
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
largeur:
65 mm
hauteur:
59.6 mm
profondeur:
37 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur possible du cadre:
30...42 mm


