K2 Systems - VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X80 - 2004111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
longueur - 80 mm
forme de la tête/extrémité - autre
système à vis - Torx
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786200924
Réf. Sonepar
08173620092
Réf. Fournisseur
2004111
Réf. Commerciale
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
longueur:
80 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
système à vis:
Torx
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
traitement des surfaces:
revêtu
couleur:
acier inoxydable (inox)
trempé:
Oui
avec revêtement antiadhésif:
Oui
tête fraisée:
Non
alésage de la tête:
Non
avec rainures de fraisage sous la tête:
Non
diamètre de tête:
18 mm
diamètre de tige:
8 mm
longueur de filetage:
74 mm
type de filetage:
grossiers
propagation de fil:
filetage complet
fil combiné:
Oui
avec côtes de jarret:
Oui
pointe avec nervures de fraisage:
Oui
forme de la pointe:
auto-perçage
avec rondelle et joint:
Non
taille de bit:
40
diamètre du filetage:
8 mm
avec pointe de perçage:
Oui
conditionnement en chapelets:
Non