K2 Systems - VIS À TÊTE CYLINDRIQUE DIN 912/EN ISO 4762, M8X25, RONDELLE INTÉGRÉE - 2001732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - culasse
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
système à vis - hexagone intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786206650
Réf. Sonepar
08173620665
Réf. Fournisseur
2001732
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
culasse
taille de fil (M..):
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
25 mm
système à vis:
hexagone intérieur
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
tête fraisée:
Non
longueur de filetage:
25 mm
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
6 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
13 mm
hauteur de tête:
8 mm
avec bride:
Oui
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)


