K2 Systems - VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M10X20 - 1000637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
taille de fil (M..) - 10
longueur - 20 mm
largeur de tête - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786200573
Réf. Sonepar
08173620057
Réf. Fournisseur
1000637
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
taille de fil (M..):
10
longueur:
20 mm
largeur de tête:
10 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
avec écrou:
Non


