K2 Systems - VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M10X30 - 1000041

CopieCopie
K2 Systems - VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M10X30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 30 mm

  • largeur de tête - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786200047

Réf. Sonepar

08173620004

Réf. Fournisseur

1000041

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

10

longueur:

30 mm

largeur de tête:

10 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Non

Vis à tête marteau M10x30 à insérer dans la partie inférieure du SolidRail. Elle peut être montée à n'importe quel endroit et déplacée ultérieurement si nécessaire. Forme tête : 28/15. Dimension tête : 22,5x10,5x4 mm. Filetage de la vis : M