K2 Systems - VIS À TÔLE AUTO-PERCEUSE AVEC RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ 6X25 MM - 1005207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage - 6 mm
longueur - 25 mm
système à vis - hexagone extérieur
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786202928
Réf. Sonepar
08173620292
Réf. Fournisseur
1005207
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage:
6 mm
longueur:
25 mm
système à vis:
hexagone extérieur
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
autre
trempé:
Non
traitement des surfaces:
autre
tête fraisée:
Non
avec bride fixe:
Non
avec rondelle et joint:
Oui
diamètre de tête:
8 mm
taille de bit:
8
longueur de filetage:
25 mm
forme de la pointe:
auto-perçage


