K2 Systems - VIS DE FIXATION PANNEAUX SOLAIRES M8X155/50, FZD, L=205mm - 2003016

CopieCopie
K2 Systems - VIS DE FIXATION PANNEAUX SOLAIRES M8X155/50, FZD, L=205mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Oui

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786212026

Réf. Sonepar

08173621202

Réf. Fournisseur

2003016

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Oui

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

ajustable:

Oui

perforation du toit nécessaire:

Oui

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

eternit ondulé

Fixation panneaux solaires 8x115 / M10x50 avec rondelle d?étanchéité et pointe trempée pour perçage dans l?acier. Fixation dans la structure porteuse en acier, pour couverture en fibrociment ou tôle ondulée. Matériau: Acier inox A2. Article