Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

K2 Systems - Wood screw 8x100, Partial thread - 2004450

CopieCopie
K2 Systems - Wood screw 8x100, Partial thread

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 100 mm

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • système à vis - Torx

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4251786215706

Réf. Sonepar

08173621570

Réf. Fournisseur

2004450

Réf. Commerciale

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

longueur:

100 mm

forme de la tête/extrémité:

autre

système à vis:

Torx

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

traitement des surfaces:

revêtu

couleur:

acier inoxydable (inox)

trempé:

Oui

avec revêtement antiadhésif:

Oui

tête fraisée:

Non

alésage de la tête:

Non

avec rainures de fraisage sous la tête:

Non

diamètre de tête:

18 mm

diamètre de tige:

8 mm

longueur de filetage:

80 mm

type de filetage:

grossiers

propagation de fil:

filetage partiel

fil combiné:

Oui

avec côtes de jarret:

Oui

pointe avec nervures de fraisage:

Oui

forme de la pointe:

auto-perçage

avec rondelle et joint:

Non

taille de bit:

40

diamètre du filetage:

8 mm

avec pointe de perçage:

Oui

conditionnement en chapelets:

Non

Vis à bois à tête plate 8x100 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. Entraînement : T-Drive (T-40). Fil : fil partiel (80 mm). Matériau : Acier inox A2. Fabricant : Schäfer + Peters